Utgått

Osram - LED lysrør T8 1,5m/830 HF. Erstatning for 58W. 3000lm, 3000K - 4058075819856

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T8 1,5m/830 HF. Erstatning for 58W. 3000lm, 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 20,5...20,5 W

  • Lysstrøm - 2800...2800 lm

  • Lysutbytte lampe - 136,585 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075819856

Elnummer

3741028

Leverandørens varenummer

4058075819856

Typebeskrivelse

3741028

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

20,5...20,5 W

Lysstrøm:

2800...2800 lm

Lysutbytte lampe:

136,585 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

390...390 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

25,5 mm

Lengde:

1513 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

25 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Innovativ LED Lysrør, enkelt og trygt å bruke i ECG installasjoner som direkte erstatning. Energisparing potensial på opptil 60%. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Warm White 3000 K , 20,5W, 3000 Lum, 220-240 V , G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc.