Utgått

Osram - LED lysrør T8 1,5m/840 HF. Erstatning for 58W. 3100 lumen, 4000K - 4058075819054

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T8 1,5m/840 HF. Erstatning for 58W. 3100 lumen, 4000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 20,5...20,5 W

  • Lysstrøm - 3100...3100 lm

  • Lysutbytte lampe - 151 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075819054

Elnummer

3741029

Leverandørens varenummer

4058075819054

Typebeskrivelse

3741029

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

20,5...20,5 W

Lysstrøm:

3100...3100 lm

Lysutbytte lampe:

151 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

390...390 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3100 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

170...170 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Diameter:

25,5 mm

Lengde:

1513 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

25 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

Ja

Med skumringsbryter:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innovativ LED Lysrør, enkelt og trygt å bruke i ECG installasjoner som direkte erstatning. Energisparing potensial på opptil 60%. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Cool White 4000 K , 20,5W, 3100 Lum, 220-240 V , G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc.