Utgått

Osram - LED lysrør T8 adv.0,6m/830 HF. Erstatning for 18W. 1000 lumen - 4058075819818

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T8 adv.0,6m/830 HF. Erstatning for 18W. 1000 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7,5...7,5 W

  • Lysstrøm - 1000...1000 lm

  • Lysutbytte lampe - 133,333 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075819818

Elnummer

3741024

Leverandørens varenummer

4058075819818

Typebeskrivelse

3741024

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Lysstrøm:

1000...1000 lm

Lysutbytte lampe:

133,333 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

260...260 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

25,5 mm

Lengde:

603 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Innovativ LED Lysrør, enkelt og trygt å bruke i ECG installasjoner som direkte erstatning. Energisparing potensial på opptil 60%. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Warm White 3000 K , 7,5W, 1000 Lum, 220-240 V , G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc.