Utgått

Osram - LED LYSRØR T8 ADV0.9M 11,3W 865 - 4058075136472

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSRØR T8 ADV0.9M 11,3W 865

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 11,3...11,3 W

  • Lysstrøm - 1700...1700 lm

  • Lysutbytte lampe - 150 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.21 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075136472

Elnummer

3720175

Leverandørens varenummer

4058075136472

Typebeskrivelse

3720175

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

11,3...11,3 W

Lysstrøm:

1700...1700 lm

Lysutbytte lampe:

150 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

52...52 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

26,7 mm

Lengde:

908 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

12 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Energisparing potensial ved opptil 67% å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Roterbar endestykke. 5 års garanti Egner seg til bruk i produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, industri, supermarkeder og varemagasiner etc. Spesifikasjoner for El.nr. 3720175: 6500K, 11,3W, 1700 Lum, 220-240 V, G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++