Utgått

Osram - LED Lysrør T8 EM PRO 900 10.3W 840, 1700 lumen - 4058075612198

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 10,3...10,3 W

  • Lysstrøm - 1700...1700 lm

  • Lysutbytte lampe - 165 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.58 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075612198

Elnummer

3755107

Leverandørens varenummer

4058075612198

Typebeskrivelse

3755107

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

10,3...10,3 W

Lysstrøm:

1700...1700 lm

Lysutbytte lampe:

165 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

48...48 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1700 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

25,3 mm

Lengde:

908 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

C

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

17 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

75000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Substitube PRO T8 Lysrør, enkelt og trygt å bruke i konvensjonell installasjon(CCG ) og/eller nettspenning(AC). Energisparing potensial ved opptil 60 % å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. 5 års garanti. LED røret er produsert i glass med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg, egner seg til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc. Spesifikasjon for ELnr; 3755107 : 1700 lumen, 4000 Kelvin, 10.30 W tilsvarende tradisjonell 30 Watt, 220…240 V, RA ≥ 83, utstrålingsvinkel 190°, Matt glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)75000 timer, G13 sokkel, energiklasse C