Osram - LED Lysrør T8 Val 1,2m 1800LM 18W/840 UN - 4058075546912

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør T8 Val 1,2m 1800LM 18W/840 UN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 18...18 W

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Lysutbytte lampe - 111 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 12.79 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075546912

Elnummer

3766265

Leverandørens varenummer

4058075546912

Typebeskrivelse

3766265

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

18...18 W

Lysstrøm:

2000...2000 lm

Lysutbytte lampe:

111 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

100...100 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

25,5 mm

Lengde:

1198 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

18 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED SubstiTUBE T8 UN Value familien- lysrør, enkelt og trygt å bruke i CCG, ECG og AC nettspenning som direkte erstatning. Tilgjengelig i lengdene 1.2 og 1.5 m. Glassteknologi med 100% lys ved oppstart og lav flimring. Ingen kvikksølv. 30 000 timer levetid, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++, 3 års garanti, IP20. Spesifikasjon for Elnr 3766265; 2000 lumen, 4000 Kelvin, 18 Watt tilsvarende tradisjonell 36 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 190°, Matt farge, ikke dim, levetid: 30000 timer, G13 sokkel, energiklasse A++