Utgått

Osram - LED lysrør T8 Value 1,2m/830 EM. Erstatning for 36W. 1530 lumen. - 4058075024670

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T8 Value 1,2m/830 EM. Erstatning for 36W. 1530 lumen.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 16,2...16,2 W

  • Lysstrøm - 1530...1530 lm

  • Lysutbytte lampe - 94,444 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.74 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075024670

Elnummer

3741042

Leverandørens varenummer

4058075024670

Typebeskrivelse

3741042

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

16,2...16,2 W

Lysstrøm:

1530...1530 lm

Lysutbytte lampe:

94,444 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

78...78 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

25,6 mm

Lengde:

1212 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

SubstiTUBE Value er et prisgunstig LED-rør, erstatning for lysrør i konvensjonelle armaturer med glimt tenner, Beam Angle 220 °, IP20, ikke dimbar glimt tenner byttes til medfølgende sikring, ikke for seriekobling, for omgivelsestemperaturer -20....+45°C, levetid 30.000t, energiklasse A++, kan også kobles direkte 230V uten ballast og kondensator for å spare optimalt energi, Egner seg for Korridorer, trappeganger, parkeringshus, Kjøle- og lagerrom, Hjemmebruk,Industri, Lagerhus, Supermarkeder og varemagasiner El.nr.: 3741042, 1530lm, farge 3000K 830, warm white, ikke dimbar