Utgått

Osram - LED Lysrør T8 1.5m 18,8W/840 PRO - 4058075454248

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør T8 1.5m 18,8W/840 PRO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 3100...3100 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075454248

Elnummer

3734007

Leverandørens varenummer

4058075454248

Typebeskrivelse

3734007

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

3100...3100 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

88...88 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

18,8...18,8 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3100 lm

Lysutbytte lampe:

164 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

26,7 mm

Lengde:

1513 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,08

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

C

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Klirrfaktor (THD):

20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

19 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Substitube PRO T8 Lysrør, enkelt og trygt å bruke i konvensjonell installasjon(CCG ) og/eller nettspenning(AC). Energisparing potensial ved opptil 60 % å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. 5 års garanti. Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc. Spesifikasjoner for El.nr 3734007: 4000K, 18,8W, 3100 Lum, 220-240 V , tilsvarer 58W ordinære lysrør, G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, utstrålingsvinkel 190 °