Utgått

Osram - LED Lysrør 0.6m T8 Value (18W) - 4052899955691

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør 0.6m T8 Value (18W)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 800...800 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.91 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4052899955691

Elnummer

3740437

Leverandørens varenummer

4052899955691

Typebeskrivelse

3740437

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

800...800 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

36...36 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Hvit

Diameter:

27,6 mm

Lengde:

603 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

30000 h

Med fjernkontroll:

nei

SubstiTUBE Value er et prisgunstig LED-rør, erstatning for lysrør i konvensjonelle armaturer med glimt tenner, tilsvarer 18W ordinære lysrør, 8W, 800lm, farge 4000K, lengde 590mm, Beam Angle 220 °, IP20, ikke dimbar glimt tenner byttes til medfølgende sikring, ikke for seriekobling, for omgivelsestemperaturer -20....+45°C, levetid 30.000t, energiklasse A++, kan også kobles direkte 230V uten ballast og kondensator for å spare optimalt energi.