Utgått

Osram - LED Lysrør T5 AC HO54 1449 26W/830 - 4058075630529

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør  T5 AC HO54 1449 26W/830

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 3600...3600 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G5

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 16.76 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075630529

Elnummer

3752178

Leverandørens varenummer

4058075630529

Typebeskrivelse

3752178

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

3600...3600 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

115...115 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

26...26 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3600 lm

Lysutbytte lampe:

138 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

19 mm

Lengde:

1149 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,09

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

50000

Klirrfaktor (THD):

20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

26 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE® LED Substitube T5 Lysrør, enkelt og trygt å bruke i nettspenning(AC) med G5 base. Høy fargegjengivelse 5 SDCM. Energisparende med øyeblikkelig 100% lys uten flimring og Ingen kvikksølv. 5 års garanti. LED røret er produsert i glass med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg, egner seg til bruk i varehus, matvareindustri, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc. Spesifikasjon for ELnr; 3752178 : 3600 lumen, 3000 Kelvin, 26 W tilsvarende tradisjonell 54 Watt, 220…240 V, RA ≥ 83, utstrålingsvinkel 190 °, Matt glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)50000 timer, G5 sokkel, energiklasse D