Osram - LED Lysrør T5 HE21-0.9M 10W/840UN - 4058075138162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 1500...1500 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G5
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.96 kg CO2 eq.
Produktserie
SubstiTube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075138162
Elnummer
3720176
Leverandørens varenummer
4058075138162
Typebeskrivelse
3720176
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
1500...1500 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
50...50 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
10...10 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
150 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
17 mm
Lengde:
849 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,09
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
200000
Klirrfaktor (THD):
19
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0