Utgått

Osram - LED lysrør T5 HO1,2m/830 HF. 3690 lumen, 3000K, 27W - 4058075819870

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T5 HO1,2m/830 HF. 3690 lumen, 3000K, 27W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 27...27 W

  • Lysstrøm - 3800...3800 lm

  • Lysutbytte lampe - 140,741 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075819870

Elnummer

3741030

Leverandørens varenummer

4058075819870

Typebeskrivelse

3741030

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

27...27 W

Lysstrøm:

3800...3800 lm

Lysutbytte lampe:

140,741 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

520...520 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

15 mm

Lengde:

1149 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Innovativ LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Energisparing potensial på opptil 60%. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Warm White 830, 3000 K , 27W, 3690 Lum, 220-240 V , G5 sokkel, opp til 60 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc.