Utgått

Osram - LED Lysrør T8 1.2m 14,3W/830 PRO UO - 4058075453968

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør T8 1.2m 14,3W/830 PRO UO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 2250...2250 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.54 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075453968

Elnummer

3733663

Leverandørens varenummer

4058075453968

Typebeskrivelse

3733663

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

2250...2250 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

68...68 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

14,3...14,3 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2250 lm

Lysutbytte lampe:

157 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

26,7 mm

Lengde:

1212 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,09

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Klirrfaktor (THD):

20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED SubstiTube PRO T8 Lysrør, enkelt og trygt å bruke i konvensjonell installasjon(CCG ) og/eller nettspenning(AC). Ultra Output og 63% energisparing potensial ved å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. 5 års garanti. Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder og varemagasiner. Spesifikasjoner for El.nr. 3733663: 3000K, 14,3W, 2250lm, 220-240V , G13 sokkel, 60 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, utstrålingsvinkel 190 °