Utgått

Osram - Led-lysrør T8 Adv 1.2m (15,5W) HF - 4058075818897

Ledvance
KopierKopier
Osram - Led-lysrør T8 Adv 1.2m (15,5W) HF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 15,5...15,5 W

  • Lysstrøm - 2400...2400 lm

  • Lysutbytte lampe - 154,839 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075818897

Elnummer

3741050

Leverandørens varenummer

4058075818897

Typebeskrivelse

3741050

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

15,5...15,5 W

Lysstrøm:

2400...2400 lm

Lysutbytte lampe:

154,839 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

250...250 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

25,5 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

19 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Innovativ LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Energisparing potensial på opptil 60%. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Cool White 840, 4000 K , 15,5W, 2400 Lum, 220-240 V , G13 sokkel, opp til 60 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc.