Utgått

Osram - LED lysrør T8 adv.1.2m.840. Erstatning for 36W. 2400lm - 4058075818293

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T8 adv.1.2m.840. Erstatning for 36W. 2400lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 15...15 W

  • Lysstrøm - 2400...2400 lm

  • Lysutbytte lampe - 160 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075818293

Elnummer

3741010

Leverandørens varenummer

4058075818293

Typebeskrivelse

3741010

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

15...15 W

Lysstrøm:

2400...2400 lm

Lysutbytte lampe:

160 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

69...69 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

27 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

60000 h

Med fjernkontroll:

nei

Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Ultra Output og 63% energisparing potensial ved å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Cool White 840, 4000 K , 15W, 2400 Lum, 220-240 V , G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder og varemagasiner