Utgått

Osram - LED lysrør T8 adv.1.2m./865. Erstatnlng for 36W. 2400 lumen. - 4052899970564

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T8 adv.1.2m./865. Erstatnlng for 36W. 2400 lumen.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 16...16 W

  • Lysstrøm - 2400...2400 lm

  • Lysutbytte lampe - 150 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899970564

Elnummer

3741014

Leverandørens varenummer

4052899970564

Typebeskrivelse

3741014

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

16...16 W

Lysstrøm:

2400...2400 lm

Lysutbytte lampe:

150 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

75...75 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

27,3 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Connected og 63% energisparing potensial ved å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Svært høy motstand mot svitsjenede belastning. Høy intensitet av lumen for sofistikerte lyssettinger. Godt egnet for lave temperaturer. Cool Daylight 865, 6500 K , 16W, 2400 Lum, 220-240 V, G13 sokkel, opp til 50 000 timer, dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i produksjonsområder, korridorer, trapper, supermarkeder, lager og varehus