Osram - LED lysrør T8 adv.1.5m/840 Con. Erstatning for 58Ww. 3600 lumen. Dim - 4052899970571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 24...24 W
Lysstrøm - 3600...3600 lm
Lysutbytte lampe - 150 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SubstiTube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899970571
Elnummer
3741015
Leverandørens varenummer
4052899970571
Typebeskrivelse
3741015
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
24...24 W
Lysstrøm:
3600...3600 lm
Lysutbytte lampe:
150 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
109...109 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
27,3 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
24 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei