Utgått

Osram - LED lysrør T8 adv.1.5m/865 Con. Erstatning for 58W. 3600lm. Dim - 4052899970588

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T8 adv.1.5m/865 Con. Erstatning for 58W. 3600lm. Dim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 24...24 W

  • Lysstrøm - 3600...3600 lm

  • Lysutbytte lampe - 150 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.49 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4052899970588

Elnummer

3741016

Leverandørens varenummer

4052899970588

Typebeskrivelse

3741016

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

24...24 W

Lysstrøm:

3600...3600 lm

Lysutbytte lampe:

150 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

109...109 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

27,3 mm

Lengde:

1513 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

24 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Connected og 63% energisparing potensial ved å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Svært høy motstand mot svitsjenede belastning. Høy intensitet av lumen for sofistikerte lyssettinger. Godt egnet for lave tempraturer. Cool Daylight 865, 6500 K , 3600 Lum, 220-240 V, G13 sokkel, opp til 50 000 timer, dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i produksjonsområder, korridorer, trapper, supermarkeder, lager og varehus