Osram - LED Lysrør T8 Advanced Ultra Output 1.5m 23,1W/830 EM. Erstatning for 58W. 3700lm. (CCG) - 4058075454682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 3330...3330 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SubstiTube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075454682
Elnummer
3733620
Leverandørens varenummer
4058075454682
Typebeskrivelse
3733620
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
3330...3330 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
106...106 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
23,1...23,1 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3330 lm
Lysutbytte lampe:
144 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
190...190 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
26,7 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,09
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Klirrfaktor (THD):
20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
24 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei