Utgått

Osram - LED Lysrør T8 PRO OU 1,2m 2400lm 15W/840 UN - 4058075546813

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør T8 PRO OU 1,2m  2400lm 15W/840 UN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 2400...2400 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.04 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075546813

Elnummer

3766276

Leverandørens varenummer

4058075546813

Typebeskrivelse

3766276

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

2400...2400 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

85...85 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

15...15 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2400 lm

Lysutbytte lampe:

160 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

25,5 mm

Lengde:

1198 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,09

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

C

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Klirrfaktor (THD):

19

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED SubstiTUBE T8 PRO OU UN familien- Lysrør, enkelt og trygt å bruke i elektronisk forkobling (ECG), konvensjonell forkobling (CCG ) og/eller nettspenning(AC). Tilgjengelig i 0,6m, 1,2m og 1,5 m lengder med G13 sokkel. 100% lys ved oppstart og lav flimring. Ingen kvikksølv. Opp til 60 000 timers levetid og 5 års garanti. Led-røret har glassdesign med støtsikker PET coating og IP20. Spesifikasjon for Elnr 3766276; 2400 lumen, 4000 Kelvin, 15 Watt tilsvarende tradisjonell 36 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 190°, Matt farge, ikke dim, levetid: 60000 timer, G13 sokkel, energiklasse A++