Osram - LED lysrør T8 Value 1,2m/840 EM. Erstatning for 36W. 1700 lumen. - 4058075024694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 1700...1700 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.74 kg CO2 eq.
Produktserie
SubstiTube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075024694
Elnummer
3741043
Leverandørens varenummer
4058075024694
Typebeskrivelse
3741043
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
1700...1700 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
75...75 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
16,2...16,2 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
104,938 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
25,6 mm
Lengde:
1212 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,13
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Klirrfaktor (THD):
19
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
17 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0