Utgått

Osram - LED LYSRØR T9 12W/840 - 4058075135444

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSRØR T9 12W/840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 1200...1200 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - Andre

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.01 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075135444

Elnummer

3720180

Leverandørens varenummer

4058075135444

Typebeskrivelse

3720180

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

1200...1200 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

60...60 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

12...12 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

30 mm

Lengde:

205 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,16

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

12 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

LED Lysrør T9 er sirkelformede lysrør med 29mm tykkelse, opptil 20W, effekt opptil 32W, lysfarge opptil 6500K, Ra>80, 4-PIN sokkel G10Q, 30000t, 3 års garanti, ikke dimbar. Egner seg i Spesifikasjoner for El.nr. 3720180: 12W, 4000 Kelvin, 1200lm, energiklasse A+