Osram - LED modul. Value Flex IP - VFEPG1-FLX-300-860 IP 25W 24V - 4052899085077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lampeeffekt pr. meter - 4,2 W
Lampespenning - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899085077
Elnummer
3351133
Leverandørens varenummer
4052899085077
Typebeskrivelse
3351133
Modell / utførelse:
Bånd
Lampeeffekt pr. meter:
4,2 W
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
6000...6000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
42
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Bredde:
11 mm
Høyde/dybde:
4 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
144 mm
Total lengde:
6,091 m
Minste bøyeradius:
50 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Selvklebende:
Ja