Osram - LED NORMAL FILAMENT 4W/827 DIM 470LM E27 - 4058075817012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075817012
Elnummer
3758504
Leverandørens varenummer
4058075817012
Typebeskrivelse
3758504
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
20...20 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
A-Type
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei