Osram - LED-Pære CLBFR40non-dim5,7WE14 - 4052899961951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,7...5,7 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 82 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961951
Elnummer
3760199
Leverandørens varenummer
4052899961951
Typebeskrivelse
3760199
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,7...5,7 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
82 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
47...47 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
230...230 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
106 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei