Osram - LED-PÆRE CLP 40 DIM 827/E14 FR - 4058075147935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,3...5,3 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 88 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Retrofit Classic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075147935
Elnummer
3720122
Leverandørens varenummer
4058075147935
Typebeskrivelse
3720122
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,3...5,3 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
88 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
180...180 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei