Osram - LED-PæreCLA FR75 dim10,5W E27 - 4058075026971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 10,5...10,5 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075026971
Elnummer
3760175
Leverandørens varenummer
4058075026971
Typebeskrivelse
3760175
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
10,5...10,5 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
61,5 mm
Lengde:
108 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei