Osram - LED-Pære CLAFR60 dim9W E27 - 4058075027039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 9...9 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.15 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075027039
Elnummer
3760172
Leverandørens varenummer
4058075027039
Typebeskrivelse
3760172
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
9...9 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
61,5 mm
Lengde:
108 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
A-Type
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei