Utgått

Osram - LED PAR16 100 36° 9,6/830 GU10 SPOT - 4058075449022

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PAR16 100 36° 9,6/830 GU10 SPOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 9,6...9,6 W

  • Lysstrøm - 750...750 lm

  • Lysutbytte lampe - 78 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075449022

Elnummer

3734006

Leverandørens varenummer

4058075449022

Typebeskrivelse

3734006

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

9,6...9,6 W

Lysstrøm:

750...750 lm

Lysutbytte lampe:

78 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

72...72 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

750 lm

Lysstyrke:

1100 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

50 mm

Lengde:

52 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM PAR16 med lavt energiforbruk og god levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Erstatter tradisjonelle halogenspot pærer både i form og utseende, ideel for økonomisk belysning. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsome gjenstander og mat, retningslyskilder, sykehus. Spesifikasjoner for Elnr 3734006: 750lm , 3000 Kelvin, 220-240 V, 9,6W tilsvarer 100W tradisjonell, 830 farge, Ra>80, Strålingsvinkel 36°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, GU10 sokkel,