Utgått

Osram - LED PCLA40 4W/827 230VGLFR B22D - 4058075061736

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PCLA40 4W/827 230VGLFR B22D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 117,5 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075061736

Elnummer

3760243

Leverandørens varenummer

4058075061736

Typebeskrivelse

3760243

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

117,5 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

B22d

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

LED Parathom Classic A B22D pærer med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Kan enkelt monteres som erstatning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr: 3760243 Lumen 470m , 2700 Kelvin, 220-240 V, 4W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, matt farge, 15 000 t, ikke-dimbar, B22d sokkel, energiklasse: A++, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED