Osram - LED Pin 30 par G4 2700K FR - 4052899964372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 2,4...2,4 W
Lysstrøm - 300...300 lm
Lysutbytte lampe - 300 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899964372
Elnummer
3758581
Leverandørens varenummer
4052899964372
Typebeskrivelse
3758581
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
2,4...2,4 W
Lysstrøm:
300...300 lm
Lysutbytte lampe:
300 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
310...310 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Diameter:
14 mm
Lengde:
44 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjon for ELnr 3758581: 300 lumen, 2700 Kelvin, 12 V, 2,4 W tilsvarer 30 W tradisjonellt, 827 farge, Ra> 80, 300° Beam Angle, 15 000 H, matt farge, ikke dimbar, G4 sokkel, Energikl A++, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED