Utgått

Osram - LED Pin 30 par G9 2700K FR - 4052899964426

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Pin 30 par G9 2700K FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,8...2,8 W

  • Lysstrøm - 300...300 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G9

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899964426

Elnummer

3758579

Leverandørens varenummer

4052899964426

Typebeskrivelse

3758579

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,8...2,8 W

Lysstrøm:

300...300 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G9

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

23...23 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Diameter:

16 mm

Lengde:

52 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med fjernkontroll:

nei

PARATHOM® LED teknologi med god levetid på opp til 15 000 timer og meget lavt energiforbruk. Godt egnet for dekorative og fritt brennende applikasjoner. Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. et LED alternativ til konvensjonelle høyspenningslamper. Uten kvikksølv.

Spesifikasjon for ELnr 3758579: 300 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 2,8 W tilsvarer 30 W tradisjonellt, 827 farge, Ra> 80, 300° Beam Angle, 15 000 H, matt farge, ikke dimbar, G9 sokkel, Energikl A++, Etim EC001959 LED-lamp/Multi-LED