Osram - LED PIN CL 20 ikke dim 1,9W/827, matt, G9 sokkel, 2700K - 4058075811454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1,9...1,9 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 105,263 lm/W
Lampeform - Kapsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.11 kg CO2 eq.
Produktserie
LED PIN Classic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075811454
Elnummer
3760183
Leverandørens varenummer
4058075811454
Typebeskrivelse
3760183
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1,9...1,9 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
105,263 lm/W
Lampeform:
Kapsel
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
17...17 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
15 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1