Utgått

Osram - LED PIN30 G9 MATT - 4052899964419

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PIN30 G9 MATT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,8...2,8 W

  • Lysstrøm - 300...300 lm

  • Lysutbytte lampe - 105 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899964419

Elnummer

3771947

Leverandørens varenummer

4052899964419

Typebeskrivelse

3771947

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,8...2,8 W

Lysstrøm:

300...300 lm

Lysutbytte lampe:

105 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

G9

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

300 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

16 mm

Lengde:

52 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 300lm, 2700K, 220-240V, 2,8W, RA≥80, Matt, 15000H, Ikke dimbar, G9 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A++.