Utgått

Osram - LED PRO AR111 50 40° 7,3W/927 DIM SPOT - 4058075448421

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PRO AR111 50 40° 7,3W/927 DIM SPOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 7,3...7,3 W

  • Lysstrøm - 450...450 lm

  • Lysutbytte lampe - 61 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.82 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075448421

Elnummer

3734036

Leverandørens varenummer

4058075448421

Typebeskrivelse

3734036

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

7,3...7,3 W

Lysstrøm:

450...450 lm

Lysutbytte lampe:

61 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

G53

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

680...680 mA

Virkningsgrad:

0,6

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

450 lm

Lysstyrke:

1000 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

40...40 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Diameter:

111 mm

Lengde:

62 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM PRO LED AR111 50 - er en reklektorlampe med stiftsokkel somer dimbar med ekstremt lang levetid og kort inntjeningstid takket være lavt energiforbruk og vedlikeholdskostnader. Ekstremt god fargegjengivelse, erstatter halogenlampe AR111. Anbefalte bruksområder er: Butikker, hoteller, museer, kunstgallerier, boliger, montre og butikkvinduer. Spesifikasjoner for El.nr. 3734036: 450 lumen, 2700 Kelvin, 12 V, 7,3W tilsvarer 50W tradisjonell, Ra>90, dimbar, G53 sokkel, Utstrålingsvinkel 40°, 40 000t levetid, energikl A, ikke dimbar.