Utgått

Osram - LED PRO MR16 35 36° 6,3W/927 GU5,3 DIM SPOT - 4058075449589

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PRO MR16 35 36° 6,3W/927 GU5,3 DIM SPOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 6,3...6,3 W

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lysutbytte lampe - 54 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.12 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075449589

Elnummer

3734008

Leverandørens varenummer

4058075449589

Typebeskrivelse

3734008

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

6,3...6,3 W

Lysstrøm:

345...345 lm

Lysutbytte lampe:

54 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

567...567 mA

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

345 lm

Lysstyrke:

620 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Diameter:

50 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM PRO MR16 med lavt energiforbruk og svært lang levetid. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 374008: 350lm , 2700 Kelvin, 12 V, 6,3W tilsvarer 35W tradisjonell, 970 farge, Ra>90, Strålingsvinkel 36°, 40 000 timer levetid, dimbar, GU5.3 sokkel, MR16 reflector,