Utgått

Osram - LED PRO MR16 35 36° 6,3W/930 GU5,3 DIM SPOT - 4058075449565

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PRO MR16 35 36° 6,3W/930 GU5,3 DIM SPOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 12...12 V

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.67 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075449565

Elnummer

3734009

Leverandørens varenummer

4058075449565

Typebeskrivelse

3734009

Merkespenning fra/til:

12...12 V

Lysstrøm:

345...345 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

567...567 mA

Virkningsgrad:

0,8

Lampeeffekt:

6,3...6,3 W

Spenningstype:

AC/DC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

345 lm

Lysutbytte lampe:

54 lm/W

Lysstyrke:

620 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Diameter:

50 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,19

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM PRO MR16 med lavt energiforbruk og svært lang levetid. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3734009: 350lm , 3000 Kelvin, 12 V, 6,3W tilsvarer 35W tradisjonell, 930 farge, Ra>90, Strålingsvinkel 36°, 40 000 timer levetid, dimbar, GU5.3 sokkel, MR16 reflector,