Utgått

Osram - LED PRO PAR16 50 36° 6W/927 GU10 DIM SPOT - 4058075448728

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED PRO PAR16 50 36° 6W/927 GU10 DIM SPOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 58 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.92 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075448728

Elnummer

3733690

Leverandørens varenummer

4058075448728

Typebeskrivelse

3733690

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

58 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

34...34 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

350 lm

Lysstyrke:

630 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Diameter:

50 mm

Lengde:

52 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

40000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM PRO LED PAR 16 teknologi. Flotte dimbare LED-lyskilder med ekstremt lang levetid på opp til 40 000 timer, som erstatter Halogen-lyskilder. Ekstremt god fargegjengivelse. Anbefalte bruksområder er: Butikker, sykehus, museer, kunstgallerier, boliger, som merking av gangveier, dører, trapper etc. Punktbelysning for aksenter, montre og butikkvinduer. Punktbelysning for varmefølsomme gjenstander som mat, planter osv. Ingen kvikksølv. .

Spesifikasjoner for ELnr 3733690: 350 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 6 W, 927 farge, Ra >90, Utstrålingsvinkel 36°, 40 000t, 5 års garanti, dimbar, GU10 sokkel,