Utgått

Osram - LED R39 25 36° 1,5W/827 E14 SPOT IKKE DIM - 4058075433243

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED R39 25 36° 1,5W/827 E14 SPOT IKKE DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1,5...1,5 W

  • Lysstrøm - 110...110 lm

  • Lysutbytte lampe - 73 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.27 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075433243

Elnummer

3734048

Leverandørens varenummer

4058075433243

Typebeskrivelse

3734048

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1,5...1,5 W

Lysstrøm:

110...110 lm

Lysutbytte lampe:

73 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

12...12 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

110 lm

Lysstyrke:

248 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

39 mm

Lengde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM LED SPOT R39 LED reflektorpære er et profesjonelt LED-alternativ til tradisjonelle halogen lyskilder. Hurtig tenning med 100% lys umiddelbart, lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for bruk i displayer, utstillingsvindu, boliger, kunstgallerier, hoteller, restauranter o.l. Spesifikasjoner for Elnr 3734048: Lumen 110lm , 2700 Kelvin, 220-204V, 1.5W tilsvarer 12W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 90°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A++.