Utgått

Osram - LED R50 40 36°2,6W/827 E14 SPOT IKKE DIM - 4058075448544

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED R50 40 36°2,6W/827 E14 SPOT IKKE DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,6...2,6 W

  • Lysstrøm - 210...210 lm

  • Lysutbytte lampe - 80 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075448544

Elnummer

3734050

Leverandørens varenummer

4058075448544

Typebeskrivelse

3734050

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W

Lysstrøm:

210...210 lm

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

20...20 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

210 lm

Lysstyrke:

398 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

50 mm

Lengde:

85 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM LED SPOT R50 reflektorlampe er et profesjonelt LED-alternativ til tradisjonelle halogen lyskilder. Hurtig tenning med 100% lys umiddelbart, meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for bruk i displayer, utstillingsvindu, kunstgallerier, hoteller, restauranter o.l. Spesifikasjoner for Elnr 3734050: 210lm , 2700 Kelvin, 220-240V, 2.6W tilsvarer 40W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+.