Utgått

Osram - LED R63 60 36° 5,9W/927 E27 DIM SPOT - 4058075448582

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED R63 60 36° 5,9W/927 E27 DIM SPOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,9...5,9 W

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lysutbytte lampe - 58 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.43 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075448582

Elnummer

3734044

Leverandørens varenummer

4058075448582

Typebeskrivelse

3734044

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,9...5,9 W

Lysstrøm:

345...345 lm

Lysutbytte lampe:

58 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

32...32 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

345 lm

Lysstyrke:

600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

63 mm

Lengde:

102 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM LED reflektorlampe er et profesjonelt LED-alternativ til tradisjonelle halogen lyskilder. Hurtig tenning med 100% lys umiddelbart, meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for bruk i displayer, utstillingsvindu, boliger, kunstgallerier, hoteller, restauranter o.l. Spesifikasjoner for Elnr 3734044: 345lm , 2700 Kelvin, 220-240V, 5.9W tilsvarer 60W tradisjonell, 927 farge, Ra>90, Strålingsvinkel 36°, 25 000 timers levetid, dimbar, E27 sokkel