Utgått

Osram - LED R63 60 36°4,3/827 E27 SPOT IKKE DIM - 4058075448568

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED R63 60 36°4,3/827 E27 SPOT IKKE DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.67 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075448568

Elnummer

3734053

Leverandørens varenummer

4058075448568

Typebeskrivelse

3734053

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

345...345 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

34,5...34,5 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

4,3...4,3 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

345 lm

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lysstyrke:

582 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

63 mm

Lengde:

102 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,13

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM LED SPOT R63 reflektorlampe er et profesjonelt LED-alternativ til tradisjonelle halogen lyskilder. Hurtig tenning med 100% lys umiddelbart, meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for bruk i displayer, utstillingsvindu, boliger, kunstgallerier, hoteller, restauranter o.l. Spesifikasjoner for Elnr 3734053: 345lm , 2700 Kelvin, 220-240V, 4,3W tilsvarer 60W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+.