Osram - LED R63 60 E27 - 4052899963580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 370...370 lm
Lampeform - Sopp
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899963580
Elnummer
3771950
Leverandørens varenummer
4052899963580
Typebeskrivelse
3771950
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
370...370 lm
Lampeform:
Sopp
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
38...38 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
960 cd
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Diameter:
64 mm
Lengde:
95 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h