Utgått

Osram - LED retrofit CL B 15 1,3W/827 E14 FIL - 4052899400306

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED retrofit CL B 15 1,3W/827 E14 FIL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1,4...1,4 W

  • Lysstrøm - 136...136 lm

  • Lysutbytte lampe - 97,143 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899400306

Elnummer

3771911

Leverandørens varenummer

4052899400306

Typebeskrivelse

3771911

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1,4...1,4 W

Lysstrøm:

136...136 lm

Lysutbytte lampe:

97,143 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

12...12 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

97 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 136lm, 2700K, 220-20V, 1,2W, RA≥80, Klar, 15000H, Ikke dimbar, E14 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A++.