Utgått

Osram - LED retrofit CL B 40 4W/827 E14 GL FR - 4052899959187

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED retrofit CL B 40 4W/827 E14 GL FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,5...4,5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 104,444 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4052899959187

Elnummer

3771912

Leverandørens varenummer

4052899959187

Typebeskrivelse

3771912

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

104,444 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

100 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 470lm, 2700K, 220-240V, 4W, RA≥80, Matt, 15000, Ikke dimbar, E14 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A++.