Utgått

Osram - LED SPEC T SLIM CL 75 8,2W/827 SLIM B15d - 4058075432994

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SPEC T SLIM CL 75 8,2W/827 SLIM B15d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Sokkel - B15d

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Nominell strøm - 50...50 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.66 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075432994

Elnummer

3734073

Leverandørens varenummer

4058075432994

Typebeskrivelse

3734073

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Sokkel:

B15d

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

50...50 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

8...8 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1055 lm

Lysutbytte lampe:

131 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

18 mm

Lengde:

100 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Klirrfaktor (THD):

110

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED SPESIAL T SLIM CLASSIC 75 - Erstatning for HALOLUX@ CERAM Samme diemnsjoner som tradisjonel lyskilde. Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter o.l Egenskaper for el.nr: 3734073: 1055 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 8,2W, 827 farge, Ra> 80, 320° Utstrålingsvinkel, 15 000 t, klar farge,dimbar, B15d sokkel,