Utgått

Osram - LED SPECIAL T SLIM CLASSIC 60 6,3W 827 B15d - 4058075272026

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SPECIAL T SLIM CLASSIC 60 6,3W 827 B15d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,3...6,3 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 127 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075272026

Elnummer

3730009

Leverandørens varenummer

4058075272026

Typebeskrivelse

3730009

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,3...6,3 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

127 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

B15d

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

51...51 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

18 mm

Lengde:

90 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED SPESIAL T SLIM CLASSIC 60 - Erstatning for HALOLUX@ CERAM Samme diemnsjoner som tradisjonel lyskilde. Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter o.l Egenskaper for el.nr: 3730009: 806 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 6,3W, 827 farge, Ra> 80, 320° Beam Angle, 15 000 t, klar farge,ikke dimbar, B15d sokkel, Energikl A++.