Utgått

Osram - LED SPECIAL T26 2,2W/827 E14 OZON - 4058075432215

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SPECIAL T26 2,2W/827  E14 OZON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,2...2,2 W

  • Lysstrøm - 110...110 lm

  • Lysutbytte lampe - 50 lm/W

  • Sokkel - E14

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075432215

Elnummer

3734062

Leverandørens varenummer

4058075432215

Typebeskrivelse

3734062

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,2...2,2 W

Lysstrøm:

110...110 lm

Lysutbytte lampe:

50 lm/W

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

14...14 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

110 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

26 mm

Lengde:

63 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

175 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED PARATHOM® Special LED teknologi med god levetid på opp til 15 000 timer og lavt energiforbruk. God all-around lys utslipp og meget små dimensjoner. Anbefalte bruksområder er bl.a kjøleskap, symaskiner ol. Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. Kvikksølv fri. Spesifikasjon for ELnr 3734062: 110 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 2,2 W tradisjonellt, 827 farge, Ra 80, Utstrålingsvinkel 160°, 15 000 t, klar farge, ikke dimbar, E14 sokkel