Osram - LED Spot Glowdim MR16 35 36° - 4058075105355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 5,2...5,2 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 67 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot MR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075105355
Elnummer
3760254
Leverandørens varenummer
4058075105355
Typebeskrivelse
3760254
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
5,2...5,2 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
67 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
440...440 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
44 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei