Utgått

Osram - LED SPOT GU10 4,5W/927(35W) DIM 230LM 36gr - 4058075095205

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SPOT GU10 4,5W/927(35W) DIM 230LM 36gr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Flathodet

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075095205

Elnummer

3719953

Leverandørens varenummer

4058075095205

Typebeskrivelse

3719953

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

26...26 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

4...4 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

51 lm/W

Lysstyrke:

630 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,13

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

PARATHOM® Advanced. Flotte dimbare LED-lyskilder med meget lavt energiforbruk og levetid opp til 25 000 timer, som erstatter Halogen-lyskilder. God lyskvalitet og høy fargestabilitet. Dimbar med fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er punktbelysning, monter og butikkvinduer, butikker, utstillingslokaler, punktbelysning på varmefølsomme gjenstander og mat, retningslyskilder og takspotter. Kan brukes utendørs i egnede armaturer.
Spesifikasjoner for Elnr 3719953: 230lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 4,5W, 927 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 25 000t, 5 års garanti, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+,